215件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセチレンホース口 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンホース口

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガス溶接周辺パーツ、アセチレンホース口(ナット付)。
  • 酸素ホース口(ナット付) SUZUKID(スズキッド)

    酸素ホース口(ナット付)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガス溶接周辺パーツ、酸素ホース口(ナット付)。
  • 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所

    中軸弁用ネックバルブ

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
  • 火口 イチネンTASCO

    火口

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 2又バルブガス用 イチネンTASCO

    2又バルブガス用

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • エンドバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    エンドバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ヘッダーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ヘッダーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストップバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストップバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • [EA315A-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315A-4用] 雄ゴム

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    EA315A-4用替ゴム
    エスコ品番EA315A-14
  • [EA315A-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315A-3用] 雌ゴム

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    EA315A-3用替ゴム
    エスコ品番EA315A-13
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • 4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
  • アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンゲージ取付枠

    SUZUKID(スズキッド)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
    用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
  • レギュレーター(炭酸ガス) IKURATOOLS(育良精機)

    レギュレーター(炭酸ガス)

    IKURATOOLS(育良精機)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
  • アルゴンレギュテーター(ホースニップル付) IKURATOOLS(育良精機)

    アルゴンレギュテーター(ホースニップル付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
  • LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業

    LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ

    ヤマト産業
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
    用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
  • 溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M ヤマト産業

    溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
    材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
  • ミニチュアバルブ ヤマト産業

    ミニチュアバルブ

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~40最高使用圧力(MPa)16.2使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
  • エコプラス ヤマト産業

    エコプラス

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
    材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
  • エコ・フロート ヤマト産業

    エコ・フロート

    ヤマト産業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
    質量(kg)0.54
  • レギュレーター接続カプラー BBKテクノロジーズ

    レギュレーター接続カプラー

    BBKテクノロジーズ
    3,898税込4,288
    1個
    30日以内出荷
    カプラー接続仕様のレギュラータイプ
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    種別ワンショット金具
  • ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズ

    ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
    用途調節器側接続用質量(g)36
  • 部品 アースクリップM300 三立電器工業

    部品 アースクリップM300

    三立電器工業
    109税込120
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(フレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(フレキシブル型・ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    72,980税込80,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200型リングパッキン 千代田精機

    200型リングパッキン

    千代田精機
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    リングジョイント
    用途GS-20/GS-200L/GS-200/TKR-シリーズ 専用出入口継手
  • 140型リングパッキン 千代田精機

    140型リングパッキン

    千代田精機
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    リングジョイント
    用途GS-14/GS-140L/GS-140/TKR-シリーズ 専用出入口継手
  • 3/4-16UNF用パッキン(ナイロン) 千代田精機

    3/4-16UNF用パッキン(ナイロン)

    千代田精機
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    用途3/4-16UNF用
  • 連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    寸法管:Φ4×0.5t×1m設計温度(℃)ー10~40
  • 連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管EPタイプ)

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
  • 連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

    ヤマト産業
    13,980税込15,378
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品