絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA(56)
- ヤマト産業(37)
- 阪口製作所(37)
- 千代田精機(19)
- エスコ(12)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- ユタカ(Crown)(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- ウエルドテック社(6)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(6)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイヘン(3)
- イチネンTASCO(3)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 三立電器工業(2)
- 日東工器(2)
- 小池酸素工業(1)
エコロジープロダクト

高圧バルブ
千代田精機¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
高圧バルブ
千代田精機¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
高圧バルブ
千代田精機¥72,980~税込¥80,278~1個26日以内出荷材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
OKコックソケット
ヤマト産業¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
2本トーチ用ピシャッター
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。2本トーチ用です。その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
ピシャッター
千代田精機¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君
千代田精機¥88,980~税込¥97,878~1個17日以内出荷ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
L型継手
ヤマト産業¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
パージアッセンブリー
ヤマト産業¥33,980~税込¥37,378~1個26日以内出荷から36日以内出荷ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。材質SUS316L BA形状OUT・パージIN:Φ6.35短管寸法スパイラルチューブ:Φ4×0.5t巻数3設計温度(℃)ー10~40
指針接点付圧力計(コンタクト)
ヤマト産業¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS質量(g)350種類ステンレス製 指針接点付圧力計接点電気:下限1接点(接点外部調節式)精度JIS1.6級準拠品接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
アセチレン集合三方弁セット
阪口製作所¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷簡易の集合装置として、3本までのアセチレン容器を使用できます。付属品集合三方弁本体×1個、シフレックスホース×2本、アセチレン枠×2個
インラインフィルタ
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台17日以内出荷から61日以内出荷ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
ストップ弁
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から16日以内出荷圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど設計温度(℃)-10~+60
ストップ弁付パージバルブ
ヤマト産業¥66,980税込¥73,6781個21日以内出荷ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)用途パージバルブ用材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
チーズ
ヤマト産業¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
溶接ソケット
ヤマト産業¥5,398~税込¥5,938~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
皿リング
ヤマト産業¥699税込¥7691個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB220接続【入口】W22(R)用
パージバルブ
ヤマト産業¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)用途パージバルブ用質量(g)170最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)【弁】2使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
ミニチュアバルブ
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFEサイズ1/4/2025質量(g)200最高使用圧力(MPa)34使用温度(℃)ー20~40接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等固定方法ボトムマウント、パネルマウントCv値0.34
加熱火口 6220
日酸TANAKA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷適合【切断器】小形溶接器NZ、MZトラスコ品番469-4285切断能力(mm)極薄~0.5呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン火口全長(mm)35
自動切断火口 4550
日酸TANAKA¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6