絞り込み
溶接電流(A)
- 50(1)
- 55(1)
- 105(1)
- 120(2)
- 125(9)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(17)
- 160(4)
- 180(1)
- 200(22)
- 210(1)
- 225(3)
- 250(4)
- 260(2)
- 300(2)
- 350(4)
- 400(1)
- 430(1)
- 500(3)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 4
- 2(1)
- 3(24)
- 3.5(1)
- 3.8(14)
- 4.5(17)
- 5(4)
- 6(17)
- 7.6(14)
- 8(61)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
適合電極径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 0.9(5)
- 1(8)
- 1.2(7)
- 1.4(2)
- 1.6(8)
- 2.4(13)
- 3.2(20)
- 4(2)
定格使用率(%)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(8)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(7)
- 60(1)
- 100(6)
ブランド
- みずほ産業(2)
- ウエルドテック社(39)
- ダイヘン(10)
- トーキン(5)
- パナソニックコネクト(8)
- マイト工業株式会社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応

ブルートーチⅣ
ダイヘン¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
半自動溶接用トーチ
トーキン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥43,980税込¥48,3781本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥78,980税込¥86,8781本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)1.9タイプアングル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
自動機用TIGトーチ 水冷式
みずほ産業¥369,800税込¥406,7801台9日以内出荷500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。径(Φmm)バーレル:35ケーブル長(m)4定格電流(A)500タングステン径(Φmm)1.0~6.4
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ
みずほ産業¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
TIGトーチ
トーキン¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応