絞り込み
溶接電流(A)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 350(1)
  • 430(1)
  • 450(1)
  • 500(5)
コード長さ(m)
  • 3(10)
  • 4(4)
  • 4.5(7)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.6(5)
  • 0.8(6)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(8)
  • 1.4(6)
  • 1.6(4)
  • 2.4(1)
定格使用率(%)
  • 40
  • 20(16)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 35(19)
  • 45(4)
  • 50(14)
  • 60(18)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(16)
ブランド
  • みずほ産業(1)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(6)
  • パナソニックコネクト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプパナソニック定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
  • CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプUni-Conタイプ
  • CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体