絞り込み
ブランド
- 友和
- ケミカル山本(68)
- マイト工業株式会社(22)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- 大崎電工(6)
- タセト(6)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(5)
- ジェイインターナショナル(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 佐々木化学(1)
特価

Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル
友和¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!。フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減。刺激臭が無く取扱いし易い!! 。非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!。ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。質量(kg)1
Pro用ステンレス溶接ヤケ取り中和剤
友和¥7,498税込¥8,2481個(2kg)5日以内出荷液材が酸性の為、アルカリ剤を使用し中和させ安全に処理できます。用途スプレーボトル等に中和剤を小分けし、廃液にかけると液が透明色から。淡い黄色にかわります。中和完了です。(塗布したジェルの容量で違いがあります)質量(kg)2