絞り込み
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「線径(Φmm)」から絞り込む

初心者用銀ロウ
新富士バーナー(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。長さ(mm)300棒径(Φmm)1.2外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
初心者用アルミ硬ロウ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスコーティング銀ろう
日本スペリア(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(5本)当日出荷ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)トラスコ品番241-9017材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%長さ(mm)500質量(g)約12JIS規格BAg-20融点(℃)765~870線径(mm)2.8
カドミフリー銀ろう(シート)
東京ブレイズ¥22,980税込¥25,2781箱(2枚)当日出荷カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mmRoHS指令(10物質対応)対応
カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)
東京ブレイズ¥78,980税込¥86,8781箱(100g)当日出荷カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック当日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌々日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
細工用銀ロウ
新富士バーナー¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。人と環境に優しいカドミウムフリー。
一般用銀ロウ フラックス付
新富士バーナー¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ロウ材とフラックスを無駄なく使えるようにセットにしました。ロウ付にはフラックス(酸化被膜除去剤)が必要です。(銅と銅をリン銅ロウでロウ付する場合は不要です。) 。DIYで少しだけ、又は1度だけロウ付しようとする場合でも、今まではロウ材とフラックスを別々に購入して無駄にしてしまうケースも少なくありませんでした。そんなDIYユーザーのための便利セットです。銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
細工用銀ロウ フラックス付
新富士バーナー¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ロウ材とフラックスを無駄なく使えるようにセットにしました。ロウ付にはフラックス(酸化被膜除去剤)が必要です。(銅と銅をリン銅ロウでロウ付する場合は不要です。) 。DIYで少しだけ、又は1度だけロウ付しようとする場合でも、いままではロウ材とフラックスを別々に購入して無駄にしてしまうケースも少なくありませんでした。そんなDIYユーザーのための便利セットです。精密機械、銀細工用。仕上がりが白く美しく彫金作業に。
強力タイプ銀ロウ フラックス 付
新富士バーナー¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ロウ材とフラックスを無駄なく使えるようにセットにしました。ロウ付にはフラックス(酸化被膜除去剤)が必要です。(銅と銅をリン銅ロウでロウ付する場合は不要です。) 。DIYで少しだけ、又は1度だけロウ付しようとする場合でも、いままではロウ材とフラックスを別々に購入して無駄にしてしまうケースも少なくありませんでした。そんなDIYユーザーのための便利セットです。衝撃に強く工具等のロウ付に最適。
全ての銀ろう用マグナ QFLUX
マグナアロイアンドリサーチ¥13,980税込¥15,3781パック(450g)6日以内出荷銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度用途全ての銀ろう用MAGNA QFLUX適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-870溶接方法ガス材質規格ホウ素系フラックス
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら