絞り込み
機能
  • カウントアップ(3)
  • カウントダウン(10)
  • リピート(5)
防水・防滴機能
  • あり(1)
最大設定時間
  • 100分(9)
設置方法
  • スタンド(3)
  • ストラップ装着(5)
  • マグネット(7)
  • 吸盤(2)
  • 壁掛け(1)
表示形式
  • アナログ(1)
  • デジタル(9)
  • 色レッド
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(11)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(21)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(24)
  • 色ベージュ(13)
  • 色ホワイト(67)
ブランド
  • タニタ(7)
  • ドリテック(2)
  • パール金属(1)
  • ダルトン(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • デイテックスジャパン(1)
タニタ・ドリテック・パール金属・ダルトン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デイテックスジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
カウントアップ(3)
カウントダウン(10)
リピート(5)
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
バイブレーションタイマー パール金属バイブレーションタイマーパール金属(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110表示形式デジタル設置方法ストラップ装着カウントダウン機能カウントアップ機能
フラッシュタイマー ドリテックフラッシュタイマードリテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)材質ABS質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100表示形式デジタルアラーム警鳴時間(秒)30
タイマー タニタタイマータニタ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。 音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。 フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式
抗菌でか見えタイマー TD431 タニタ抗菌でか見えタイマー TD431タニタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約73(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.55MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
イチゴタイマー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)イチゴタイマーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
959税込1,055
1個
当日出荷
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABSレッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
KITCHEN TIMER with MAGNET キッチンタイマー ウィズ マグネット ダルトンKITCHEN TIMER with MAGNET キッチンタイマー ウィズ マグネットダルトン(2件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ゼンマイ式キッチンタイマーレトロなデザイン
材質スチール、ポリカーボネート直径(Φmm)70高さ(mm)30表示形式アナログ設置方法マグネットカウントダウン機能
TIME CUBE タイマー デイテックスジャパンTIME CUBE タイマーデイテックスジャパン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
表示形式デジタルカウントダウン機能寸法(mm)約60×60×60質量(g)約50材質ABS使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)アラーム警鳴時間(秒)30
りんごタイマー ドリテックりんごタイマードリテック
869税込956
1個
当日出荷
<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
アラームセット時間99分59秒質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×21×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
薄型タイマー TD408 タニタ薄型タイマー TD408タニタ
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴・マグネットあり付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能リピート機能
抗菌でか見えタイマー タニタ抗菌でか見えタイマータニタ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
リピート機能マグネット付スタンド付抗菌加工インテリアになじむカラー
仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位
デジタルタイマー タニタデジタルタイマータニタ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル表示形式デジタル設置方法吸盤カウントダウン機能
ガラスにつくタイマー TD410 タニタガラスにつくタイマー TD410タニタ
2,098税込2,308
1台
5日以内出荷
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA質量(g)42(電池含む)電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78表示形式デジタル設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー