絞り込み
機能
- カウントアップ(3)
- カウントダウン(3)
- リピート(1)
- 時計(3)
防水・防滴機能
- なし(1)
最大設定時間
- 100分(1)
- 100時間(1)
設置方法
- スタンド(1)
- マグネット(2)
- 壁掛け(1)
表示形式
- デジタル(3)
色
グレー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(3)
グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- キングジム
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- Heathrow Scientific(8)
- LINKSY(13)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- TRUSCO(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイビル(5)
- アズワン(8)
- エスコ(14)
- オーム電機(4)
- カスタム(4)
- セイコー(10)
- ソニック(5)
- タニタ(20)
- ドリテック(31)
- パール金属(7)
- マザーツール(5)
- 佐藤計量器製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「機能」から絞り込む
カウントアップ(3)
カウントダウン(3)
リピート(1)
時計(3)

ザラージ タイマークロック
キングジム(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)適合AC0502質量(g)約1330(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)時計機能○動作温度(℃)0~45動作湿度(%)30~80(非結露)アズワン品番64-8839-08カウントダウン機能○カウントアップ機能○
ビジュアルバータイマー プラス
キングジム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)シロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
ビジュアルバータイマー プラス
キングジム¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)クロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
ビジュアルバータイマー
キングジム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
学習タイマー「ルラップ」
キングジム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日質量(g)約52(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22表示形式デジタル動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)時計機能○タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回カウントダウン機能○カウントアップ機能○
ビジュアルバータイマー プチ
キングジム¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷時間を可視化!バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい用途大きな目盛り表示によって、残りの時間が一目で分かるタイマーです。
ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック
キングジム¥17,980税込¥19,7781台欠品中リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
ビジュアルバータイマー 大型
キングジム¥16,980税込¥18,6781台当日出荷目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマーセット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応