絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB
  • 1TB(6)
  • 32GB(4)
  • 64GB(20)
  • 128GB(19)
  • 256GB(17)
  • 512GB(8)
ビデオスピードクラス
  • V30(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
ブランド
  • エアージェイ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(6)
2TB
32GB(4)
64GB(20)
128GB(19)
256GB(17)
512GB(8)
  • Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 SanDisk(サンディスク)

    Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

    SanDisk(サンディスク)
    ¥149,800税込¥164,780
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
  • microSDXC UHS-1メモリカード エアージェイ

    microSDXC UHS-1メモリカード

    エアージェイ
    ¥99,880税込¥109,868
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
    用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U3ビデオスピードクラスV30

『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSDXC