絞り込み
ブランド
- 近藤科学
- アインツ(283)
- RS PRO(104)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- SMC(40)
- ナベル(20)
- OnRobot(16)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- DOBOT(10)
- ビーエルオートテック(8)
- Fairino(7)
- CKD(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- NORGREN(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- デンソーウェーブ(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- ブランドをもっと見る
特価

MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)
近藤科学¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器