絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 真鍮線RELIEF(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線RELIEF(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など
六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ワイヤーブラシサンフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
植付(mm)50全長(mm)102仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCOネジリブラシ (電動用軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤
六角軸付ネジリブラシ TRUSCO六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ツイストブラシ鋼線 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ツイストブラシ鋼線BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ ワイヤーインダストリーコーワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)170仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)150仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付材質鋼線線径(Φmm)0.2
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
289税込318
1本
当日出荷から16日以内出荷
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン
軸付ツイストワイヤー (真鍮線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質真鍮線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
小径ネジリブラシ コーワ小径ネジリブラシコーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
789税込868
1本
当日出荷から16日以内出荷
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン外径(Φmm)7
六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ真鍮EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り毛材真鍮:0.15芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)バリ取りマスター ネジリブラシコーワ(KOWA)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
479税込527
1本
16日以内出荷
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
材質ナイロン全長(mm)70線径(Φmm)0.2外径(Φmm)7ブラシ寸法(mm)30
六角軸ツイストブラシナイロン線 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ツイストブラシナイロン線BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ小径・細孔・微細孔清掃ブラシコーワ
359税込395
1本
8日以内出荷
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ小径・細孔・微細孔清掃ブラシコーワ
259税込285
1本
16日以内出荷
Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
マイクロブラシ ステンレス線 LESSMANNマイクロブラシ ステンレス線LESSMANN
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
ツイストワイヤーラップ 永興電機工業ツイストワイヤーラップ永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
599税込659
1本
14日以内出荷
全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)240全長(mm)80外径(Φmm)10ブラシ寸法(mm)15
内径バリ取りブラシ コーワ内径バリ取りブラシコーワ
649税込714
1本
16日以内出荷
95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度(G)320全長(mm)155外径(Φmm)15ブラシ寸法(mm)95
配管清掃ブラシ コーワ配管清掃ブラシコーワ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)430線径(Φmm)0.2外径(Φmm)30ブラシ寸法(mm)30
内径磨きブラシ コーワ内径磨きブラシコーワ
379税込417
1本
9日以内出荷
研磨材とあわせてバフブラシとして使用できます。
用途内径磨き、バフ用材質綿糸全長(mm)77外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)49
軸付玉型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシリューター(日本精密機械工作)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
マイクロネジリブラシ クロダブラシマイクロネジリブラシクロダブラシ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から19日以内出荷
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
580税込638
1本
翌日出荷
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用コーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度320(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンSCブラシ寸法(mm)10
ヒューム清掃ブラシ コーワヒューム清掃ブラシコーワ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
清掃時の摩擦による静電気発生を抑制
用途配管のヒューム、残塵の除去材質導電性毛材規格金具UCN1/4
ヒューム清掃ブラシ 持ち手 コーワヒューム清掃ブラシ 持ち手コーワ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
専用ブラシ、継手との組み合わせで延伸可能
用途コーワ ヒューム清掃ブラシ用の持ち手長さ(mm)600規格金具UCN1/4
ヒューム清掃ブラシ 継手 コーワヒューム清掃ブラシ 継手コーワ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
専用ブラシ、持ち手、継手との組み合わせで延伸可能
用途コーワ ヒューム清掃ブラシ用の継手長さ(mm)596規格金具UCN1/4
段あり内径バリ取りブラシ コーワ段あり内径バリ取りブラシコーワ
1,498税込1,648
1本
16日以内出荷
1本で複数の穴径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
内径洗浄ブラシ コーワ内径洗浄ブラシコーワ
879税込967
1本
16日以内出荷
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)80線径(Φmm)0.3外径(Φmm)22ブラシ寸法(mm)27
ネジリブラシ