絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
適合材
  • アルミ(11)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(6)
  • 銅・真鍮(3)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • RELIEF(1)
  • クロダブラシ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(1)
6.35(1)
10(1)
13(1)
16(1)
19(1)
25(1)
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
マイクロネジリブラシ クロダブラシマイクロネジリブラシクロダブラシ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から19日以内出荷
六角軸付ネジリブラシ SCナイロン インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ SCナイロンインダストリーコーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途鋼板の研磨、バリ取り等適合材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリブラシ