絞り込み
軸径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • コーワ(60)
  • サンフレックス(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • RELIEF(4)
  • インダストリーコーワ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • LESSMANN(3)
  • H&H(2)
  • エスコ(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • クロダブラシ(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • コーワ(KOWA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(3)
6.35(1)
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
  • ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCO

    ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
    用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮ブラシ長(mm)40
ネジリブラシ