絞り込み
ブランド
- I.L.K(池田レンズ工業)(53)
- エッシェンバッハ(44)
- サイモン(14)
- エスコ(13)
- 京葉光器(LEAF)(11)
- 東海産業(PEAK)(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(7)
- SK(新潟精機)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 武蔵電機(4)
- Santek(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホーザン(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- NSK(2)
- オーム電機(1)
- BeHAUS(1)
- ピーク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンド・ルーペ Φ50mm 6倍
サイモン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ハンズフリーでスッキリ見える!材質プラスチック厚さ(mm)61全長(mm)81アズワン品番64-5225-89
オートタッチ・マックス Φ57.6mm 7倍
サイモン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷握ると電気がつく便利な設計!材質プラスチック厚さ(mm)28全長(mm)155アズワン品番64-5225-76
オートタッチ・マックス Φ60.0mm 5倍
サイモン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷握ると電気がつく便利な設計!材質プラスチック厚さ(mm)28全長(mm)155アズワン品番64-5225-75
オートタッチ・マックス 83×59mm 3倍
サイモン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷握ると電気がつく便利な設計!材質プラスチック厚さ(mm)28全長(mm)170アズワン品番64-5225-74
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラスチックレンズ
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー拡大ルーペ用スペア
TSK(ティ・エス・ケイ)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。本体寸法(mm)約74×28レンズ径(Φmm)約28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
アイルーペ
エッシェンバッハ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷瞼に挟んで使用します。フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。軽量で口径が大きく見やすいです。時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。用途時計などの修理・加工に。宝石鑑定などに。トラスコ品番717-5913材質レンズ:PXM光学樹脂全高(mm)25レンズ径(Φmm)25倍率(倍)10外径(mm)38
ズームルーペ #816用 アクリルカバー
ピーク¥309税込¥3401個7日以内出荷スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。適合スームルーペ 816質量(g)149寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65倍率(倍)8~16最小目盛(mm)0.1、0.005"視度調整範囲+2.5D~-5D視野20Φ~10Φ