絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
ライトスケールルーペ用LEDライト
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法E(mm)30.5全高(mm)15種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
No1983用No.1スケール
東海産業(PEAK)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷直径(Φmm)35適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.1
No.1975用スタンダードスケール
東海産業(PEAK)(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプstandard
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
F型クランプ金具
オーツカ光学¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
スケールルーペ用ガラス板
NSK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スケールルーペ用のガラス板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
レンズクリーナーキット袋入り
オーツカ光学¥2,498税込¥2,7481袋3日以内出荷専用のレンズクリーナーとワイピングクロスのセットです。用途レンズの清掃セット内容大判(200×200mm)ワイピングクロス×1枚、水溶性レンズクリーナー(18ml)×1本
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイセット
I.L.K(池田レンズ工業)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アイデアルーペが15個にディスプレイが1個ついたお得なディスプレイセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。仕様ディスプレイセットトラスコ品番805-1819
ディスプレイセット
I.L.K(池田レンズ工業)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷エボ柄ルーペが28個にディスプレイが1個ついたお得なディスプレイセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。仕様ディスプレイセットトラスコ品番805-1894
2倍システムレンズARコート
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ
Santek¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】573×820質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×260×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ
Santek¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。寸法(mm)【表示領域】279×191質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×347×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ
Santek¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】400×278質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9照度(Lx)5000
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー拡大ルーペ用スペア
TSK(ティ・エス・ケイ)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。レンズ径(Φmm)約28×74本体寸法(mm)約74×28材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ズームルーペ #816用 アクリルカバー
ピーク¥309税込¥3401個7日以内出荷スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。適合スームルーペ 816質量(g)149寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65倍率(倍)8~16最小目盛(mm)0.1、0.005"視度調整範囲+2.5D~-5D視野20Φ~10Φ











































![30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)