絞り込み
倍率(倍)
- 4.5(1)
ブランド
- エスコ
- I.L.K(池田レンズ工業)(53)
- エッシェンバッハ(43)
- サイモン(14)
- 京葉光器(LEAF)(10)
- 東海産業(PEAK)(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(7)
- SK(新潟精機)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 武蔵電機(4)
- Santek(3)
- ホーザン(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- NSK(2)
- オーム電機(1)
- BeHAUS(1)
- ピーク(1)
- ウィキャン(1)
- ブランドをもっと見る

x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150
スティックルーペ EA756CBシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラスチックレンズ















![ワイヤレス充電器 [EA756DM-11~15用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447008-230518-02.jpg)




![30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)