絞り込み
ブランド
- I.L.K(池田レンズ工業)(53)
- エッシェンバッハ(44)
- サイモン(14)
- エスコ(13)
- 京葉光器(LEAF)(11)
- 東海産業(PEAK)(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(7)
- SK(新潟精機)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 武蔵電機(4)
- Santek(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホーザン(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- NSK(2)
- オーム電機(1)
- ピーク(1)
- ウィキャン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2倍システムレンズARコート
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ
Santek¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】573×820質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×260×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ
Santek¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。寸法(mm)【表示領域】279×191質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×347×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ
Santek¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】400×278質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9照度(Lx)5000
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式
オーツカ光学¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
繰出し型 宝石用 六角ルーペ 10x 1050シリーズ
京葉光器(LEAF)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
繰出し型 宝石用 なす型ルーペ 10x 1080シリーズ
京葉光器(LEAF)¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
オペラグラス
エッシェンバッハ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍
PCビュアー
エッシェンバッハ¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷累進レンズにより手元も1m先も見えるシニアグラス。徐々に度数を変化させることで一般的なシニアグラスより広範囲見ることができる。ブルーライトカット機能付き。仕様●サイズ:140×36mm ツル/140mm、20g●材質:レンズ/光学用アクリル樹脂、テンプル/ポリアミドTR90
エコノミールーペ
エッシェンバッハ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
LEDハンズフリールーペ
キヨラカ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷用途に合わせれる5枚のルーペ。 LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。 レンズの角度調整可。 レンズスライド可。 鼻掛けフック位置調整可。 レンズの取替えが簡単。 ヘッドバンド付き。 レンズクロス付き。仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロスアズワン品番67-9276-15
デスク型 三ツ脚 10×
京葉光器(LEAF)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷フォーカス機能付の10倍ルーペです。 別名蚕ルーペとも呼ばれ虫サイズの観察に適しています。仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、三脚部/亜鉛アズワン品番67-4716-35
リーディングデスク
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷傾斜4段階に変更できる書見台。楽な姿勢で見ることができ、ルーペ併用時も大変楽に見ることができます。大判の書見台なので、新聞も見やすく便利です。仕様●サイズ:364×398×65mm●材質:天然木アズワン品番67-7105-49
マグノ ×8倍
エッシェンバッハ¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷エントリーモデル。バードウォッチングやスポーツ観戦などに仕様●サイズ:95×105×33mm、180g、対物レンズ/21mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラスアズワン品番67-7106-70
ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング
エッシェンバッハ¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング。指に絡めることで持ちやすく、落下を防ぎます。仕様●サイズ25×56×30mm、7gアズワン品番67-7105-95
vision 6×
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷最短焦点距離50cm。ギャラリースコープとしても使用可能。仕様●サイズ:81×110×38mm、160g、対物レンズ/18mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラスアズワン品番67-7106-73
リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷材質アルミ・黒塗装質量(g)52倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25
リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質アルミ・シルバー塗装質量(g)52倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25
宝石用 ルーペ 18倍 17mm
I.L.K(池田レンズ工業)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷高倍率が必要な方にお薦めの18倍。仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付きアズワン品番65-8285-87
easy POCKET XL 2.5x シルバー
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷LEDライト付きルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。スタンドを開くとスタンドルーペとしても使用できます。仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2032×2●倍率:2.5倍アズワン品番65-8303-67
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本アズワン品番65-8303-59
精密リネンテスター
エッシェンバッハ¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/37×28×10mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-44
スケールルーペ(1152-01付)視度調節可
エッシェンバッハ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:7倍アズワン品番65-8303-33
拡大鏡ギフトセット ライト付 ハンドルーペ 2.5倍 ポケットルーペ3倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ライト付拡大鏡2.5倍とポケットルーペ3倍がついた拡大鏡ギフトセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。仕様●セット内容:LM-90、M-404●倍率:LM-90/2.5倍、M-404/3倍●レンズ径:LM-90/90mm、M-404/43mmアズワン品番65-8739-66
メナスルクス3x
エッシェンバッハ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷見たいところに置くだけの置き型ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍アズワン品番65-8303-54
精密繰出しルーペ
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷気密性に優れたケース。仕様●サイズ:レンズ/21mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-37
アイルーペ 25mm径
エッシェンバッハ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-64
本革製 ポケットルーペ 3倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,490税込¥3,8391個10日以内出荷携帯に便利。本革仕様。仕様●レンズサイズ:50×60mm●倍率:3.0倍●重さ:62g●商品サイズ:縦61×横75×高18(mm)●箱サイズ:縦68×横82×高23(mm)●材質:ガラス・本革・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-58












































![30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)