SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 9X63SIGHTRON4日以内出荷
集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な大口径63mmを採用した9倍双眼鏡。対物レンズに、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。ラバー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能です。ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
仕様プリズム:ポロプリズム(BaK4)寸法(mm)232×215×75質量(g)1470倍率9倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)63明るさ49ひとみ径(Φmm)7アイレリーフ(mm)23実視界(°)5.5防水完全防水