「倍率(倍)」から絞り込む
双眼鏡興和オプトロニクス7日以内出荷から8日以内出荷
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去
旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比)
プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現
全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現
”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現
BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。
重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス
軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡興和オプトロニクス(1件のレビュー)8日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡興和オプトロニクス7日以内出荷から8日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30最短合焦距離5.0m眼幅調整範囲(mm)50~70全長×全幅W×全高(mm)114×160×48RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 GENESIS33興和オプトロニクス8日以内出荷
GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)
対物レンズ有効径(mm)33仕様アイレリーフ15.0mm質量(g)590全長×全幅W×全高(mm)131×121×51最短合焦距離1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 GENESIS44興和オプトロニクス6日以内出荷から8日以内出荷
大口径化、広視化に伴い、周辺部まで明るい視野を得るために
高屈折プリズム(Bak4+SK15)を採用。
可視光線全域で99%以上の反射率を誇るコーティングとの組み合わせにより、
光のロスを極限まで抑えています。
また、軽量化をはかるためボディ素材にマグネシウム合金を採用しました。
対物レンズ有効径(mm)44全長×全幅W×全高(mm)165×138×64最短合焦距離1.7mRoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 BD25興和オプトロニクス8日以内出荷
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
対物レンズ有効径(mm)25質量(g)320全長×全幅W×全高(mm)111×107×39最短合焦距離1.8mRoHS指令(10物質対応)対応
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります