絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(80)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(176)
  • テクロック(50)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • ライン精機(2)
  • ホーザン(80)
  • ANMO(53)
  • HIOKI(日置電機)(50)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(44)
  • オーツカ光学(32)
  • ティ・エス・ケイ(29)
  • カスタム(24)
  • 共立電気計器(24)
  • シンワ測定(24)
  • サンコー(電子機器)(24)
  • 小野測器(21)
  • 興和オプトロニクス(21)
  • Laserliner(レーザーライナー)(21)
  • ケニス(19)
校正証明書
  • -(67)
  • 付き(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
商品レビュー
  • 以上(132)
  • 以上(151)
  • 以上(157)
  • 以上(158)
価格
  • 1,500円以下(80)
  • 1,500-10,000円(244)
  • 10,000-50,000円(386)
  • 50,000-100,000円(269)
  • 100,000円以上(337)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 収納
  • 測定器 メジャー
  • 測定器具
1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー8台セット 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット東京ミモレ
129,800税込142,780
1セット(8台)
18日以内出荷
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)適合基準:EN16280セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)材質PP(マウスピース)材質(本体)ABS、PC質量(g)87電源アルカリ単4電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.000~2.000温度(℃)動作環境:0~50精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)測定方式電気化学式センサー感度センサー:0.005(mg/L)機能測定記録:50回時間呼気吹付:5秒応答時間(秒)2~3本体サイズ(mm)約120×57×26寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
用途:ガスバーナの燃料流量測定・管理。空燃比制御や省エネ管理に最適。測定方式:Azbil独自の**熱式マイクロフローセンサ(μFセンサ)**を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
azbil(旧:山武) azbil(旧:山武)azbil(旧:山武)azbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
29日以内出荷
用途:空気、窒素、アルゴン、CO2、都市ガス、メタン、プロパン、ブタンなどのガス流量測定。測定方式:Azbil独自のμFセンサ(熱式マイクロフローセンサ)を採用した質量流量計。構造材質:SUSまたはSUS316モデルをラインアップし、耐食性・耐久性に優れる。
質量(g)1242RoHS指令(10物質対応)対応
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
デジタルサウンドレベルモニタ NSKデジタルサウンドレベルモニタNSK
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷
・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。
用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質本体:PP測定範囲40~100dBA使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1本体質量(g)約320分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約861.85~1061.79バッテリー「内蔵]リチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh使用湿度範囲20~70%本体サイズ(mm)W270×H90×D35周波数範囲50Hz~8.5kHz測定誤差±3.0dBA充電電圧(V)5充電時間(時間)2.5~8 ※充電条件によるRoHS指令(10物質対応)対応
アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
ルーペ NSKルーペNSK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板 NSKスケールルーペ用スケール板NSK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板 NSKスケールルーペ用ガラス板NSK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
307,800税込338,580
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
315,800税込347,380
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-233C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A906)質量(kg)2.7電源AC100V~241V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
光リンクUSBケーブル 三和電気計器光リンクUSBケーブル三和電気計器
9,580税込10,538
1個
3日以内出荷
光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)LCR701用
用途LCR701とPCを接続する(データ通信用)適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能)質量(g)約63全長(m)約1.3接続PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状)サイズ(mm)ヘッド部:H33×W45×D20RoHS指令(10物質対応)対応
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィーBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器3Pブレーカ端子用アダプタ共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
919,800税込1,011,780
1本
9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
939,800税込1,033,780
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
889,800税込978,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.42作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
167,800税込184,580
1個
9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットC・粗動・微動ハンドル付・WIDE VMUシリーズ用
質量(g)2700RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
629,800税込692,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
101,800税込111,980
1個
9日以内出荷
偏光ユニット(C)・簡易偏光観察用・WIDE VMUシリーズ用
備考WIDE VMUシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
314,800税込346,280
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
324,800税込357,280
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
608,800税込669,680
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明視野観察・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)1400適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴+調心・同焦機構穴・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野質量(g)990備考固定1穴+調心・同焦機構3穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプション Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)
151,800税込166,980
1個
9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットA・粗動・微動ハンドル付・VMUシリーズ用
質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
...
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら