絞り込み
倍率(倍)
  • 8
  • 2(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(4)
  • 4.2(2)
  • 5(2)
  • 5.3(1)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 17.6(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 48(1)
  • 60(1)
ブランド
  • HIKMICRO(4)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • ビクセン(1)
  • クリアー光学(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)

    単眼鏡 SD-21P

    MIZAR(ミザールテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
    仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
  • 遠近両用単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    遠近両用単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。 ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。 わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
    倍率(倍)8付属品収納ケース、ストラップ本体質量(g)73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98最短合焦距離30cmレンズ有効径(mm)21アズワン品番64-6435-06アイレリーフ(mm)12実視界(°)7
  • 高級単眼鏡 SD-70 MIZAR(ミザールテック)

    高級単眼鏡 SD-70

    MIZAR(ミザールテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
    仕様最短距離:30cmその他マイクロスタンド利用可(25倍)付属品専用ケース寸法(mm)34×98質量(g)112倍率(倍)8コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)20明るさ6.2ひとみ径(Φmm)2.5実視界(°)6.8
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ35 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ35 2.0

    HIKMICRO
    589,800税込648,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、191.3×70.4×63.7質量(g)(バッテリー含む)485.5倍率1.9-15.2x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0

    HIKMICRO
    649,800税込714,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、193×71.5×93.3質量(g)(バッテリー含む)537倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.2×12.2mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0

    HIKMICRO
    679,800税込747,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、205×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)569.5倍率2.7-21.6x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0

    HIKMICRO
    819,800税込901,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、213.4×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)583倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準IEC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • 単眼鏡 8倍20mm口径 ツァイス(ZEISS)

    単眼鏡 8倍20mm口径

    ツァイス(ZEISS)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    見やすさ・使いやすさで定評のあるハンディタイプ単眼鏡。ビジネス、コンサート、セミナーなど屋内使用から旅先での景色の観察にも便利です。低視力の方でもスムーズに目標を捉えられる明るく鮮明な視界。ポケットや鞄の中で、いつでもどこでも日常的に持ち歩けます。
    付属品ソフトケース質量(g)67寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×101倍率(倍)8視界110m(1000m先)、51°(見かけ)最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)20防水性防沫ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15
  • 望遠専用単眼鏡 クリアー光学

    望遠専用単眼鏡

    クリアー光学(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
    タイプ望遠専用単眼鏡

単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

単眼鏡