ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WPPENTAX(ペンタックス)4日以内出荷
左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品ケース、ストラップ幅(mm)約101厚さ(mm)鏡体:約39高さ(mm)約68質量(g)約150倍率(倍)6最短合焦距離0.7~1.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)143防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)8.2