絞り込み
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(3)
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(3)
  • ELPA(2)
  • 三和電気計器(2)
  • TRUSCO(2)
  • カイセ(2)
  • SIGLENT(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JAPPY(1)
  • ヴィッテ(1)
  • はくでん(1)
  • FSC藤原産業(1)
直流電流(A)
  • その他(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(3)
交流電流(A)
  • その他(1)
交流電圧(V)
  • 最大500(3)
最大500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
なし(3)
付き(3)
  • ポケットマルチメーター マルチ計測器

    ポケットマルチメーター

    マルチ計測器
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
    直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500交流電圧(V)3.2/32/320/500抵抗(Ω)320/3.2、32、320k/3.2、32M付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)60ケース形状手帳型高さ(mm)110質量(g)約60奥行(mm)9.5電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5レンジ切替オートダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
  • ポケットメーター実効値 マルチ計測器

    ポケットメーター実効値

    マルチ計測器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    直流電圧(V)500交流電圧(V)500抵抗(Ω)32M奥行(mm)9.5電源LR44×2個(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×60×9.5連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
  • ポケットマルチメータ マルチ計測器

    ポケットマルチメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。直流電圧(V)400m/4/40/400/500直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4、40、400k/4、40M抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)59高さ(mm)99質量(g)約65奥行(mm)8.6周波数(Hz)5/50/500/5k/50k電源コイン型リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×99×8.6交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オートDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

カードテスタ