絞り込み
校正証明書
- なし(1)
- 付き(1)
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(1)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- ELPA(2)
- 三和電気計器(2)
- TRUSCO(2)
- カイセ(2)
- SIGLENT(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- ヴィッテ(1)
- はくでん(1)
- FSC藤原産業(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む
なし(1)
付き(1)

カード型デジタルマルチメータ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800