絞り込み
直流電圧(V)
- 最大600(1)
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(11)
- カイセ(6)
- ELPA(4)
- エスコ(3)
- 西澤電機計器製作所(3)
- はくでん(3)
- オーム電機(2)
- JAPPY(2)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- Victor(1)
- ナリカ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- MCP(1)
直流電流(A)
- 最大0.3(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大600(1)

ハイテスタ
HIOKI(日置電機)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600