絞り込み
直流電流(A)
  • 最大10(2)
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(57)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • 共立電気計器(14)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
  • エスコ(13)
  • 三和電気計器(13)
  • オーム電機(11)
  • 横河計測(11)
  • カイセ(9)
  • カスタム(7)
  • OWON(オウオン)(7)
  • はくでん(7)
  • ELPA(6)
  • testo(テストー)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • PICOTEST(ピコテスト)(5)
  • SK11(3)
  • マザーツール(2)
  • マルチ計測器(2)
電源
  • 単四乾電池(2)
交流電圧(V)
  • 最大600(2)
直流電圧(V)
  • 最大600(2)
交流電流(A)
  • 10(1)
  • 最大10(1)
10・最大10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(2)
  • デジタルマルチメーター LINKMAN

    デジタルマルチメーター

    LINKMAN
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMAN

    デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載

    LINKMAN
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ