絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- フルーク(FLUKE)(70)
- HIOKI(日置電機)(25)
- エスコ(21)
- 三和電気計器(21)
- カスタム(17)
- 共立電気計器(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
- 岩崎通信機(IWATSU)(13)
- オーム電機(11)
- 横河計測(11)
- カイセ(9)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
- OWON(オウオン)(7)
- はくでん(7)
- ELPA(6)
- testo(テストー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- マザーツール(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「直流電流(A)」から絞り込む

RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc
RS PRO¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800