絞り込み
直流電流(A)
ブランド
校正証明書
交流電圧(V)
-・最大270・最大300・最大400・最大500・最大600・最大690・最大750・最大1000
交流電流(A)
10・その他・最大0.4・最大0.6・最大0.61・最大1・最大2・最大3・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大600・最大1000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: デジタルテスタ

326件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流(A)から絞り込む
  • デジタルマルチメーター PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルマルチメーター

    PICOTEST(ピコテスト)
    139,800税込153,780
    1台
    18日以内出荷
    6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。
    質量(kg)4.36電源電圧100~120Vまたは220~240V消費電力(VA)25動作温度範囲(℃)0~50
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    179,800税込197,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
    付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    83,980税込92,378
    1台
    51日以内出荷
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    74,980税込82,478
    1台
    51日以内出荷
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    63,980税込70,378
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)

    デジタルマルチメータ

    KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
    52,980税込58,278
    1台
    51日以内出荷
    新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
    付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
  • 電力マルチメータ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
    種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
  • 防塵・防水AC検電器 カスタム

    防塵・防水AC検電器

    カスタム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
    トラスコ品番837-1235校正不可検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気設備用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    電気設備用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    62,980税込69,278
    1セット
    20日以内出荷
  • 真の実効値マルチメーター フルーク(FLUKE)

    真の実効値マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    20日以内出荷
  • ユーティリティー・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ユーティリティー・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1セット
    20日以内出荷
    最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
  • ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付) フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付)

    フルーク(FLUKE)
    46,980税込51,678
    1セット
    20日以内出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
  • ポケットサイズ・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1セット
    20日以内出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
  • デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品 フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7447セット内容マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット連続使用時間200時間交流電流(A)0.4~10直流電流(A)0.4~10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)100m
  • デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付)

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1セット
    20日以内出荷
    メモリー付きロギング機能搭載によりPCを使わずに測定値をグラフで確認できます。
  • デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター287(真の実効値トレンド・キャプチャー付)

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    複数の測定情報を同時に表示できます。
  • デジタル・マルチメーター(真の実効値・バックライト仕様) フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター(真の実効値・バックライト仕様)

    フルーク(FLUKE)
    74,980税込82,478
    1セット
    20日以内出荷
    周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能でバックライト付きです。
  • デジタル・マルチメーター(真の実効値) フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター(真の実効値)

    フルーク(FLUKE)
    74,980税込82,478
    1セット
    20日以内出荷
    電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
  • デジタルマルチメーター Flir(フリアーシステムズ)

    デジタルマルチメーター

    Flir(フリアーシステムズ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-4870交流電流(A)10最大表示40000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)
  • インピーダンステスター CTM051 SCS

    インピーダンステスター CTM051

    SCS
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
    用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定トラスコ品番436-0591セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)材質メタルボディFOP測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
  • TESTO 760-3 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO 760-3 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
  • TESTO 760-2 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO 760-2 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
  • TESTO760-1 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO760-1 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    16日以内出荷から90日以内出荷
    寸法(mm)167×84×45タイプ平均値応答表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
  • TESTO750-3 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-3 ボルトテスター

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO750-2 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-2 ボルトテスター

    testo(テストー)
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-38
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-37
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-36
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-13G
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-13A
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-11A
  • デジタルマルチメータ マザーツール

    デジタルマルチメータ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
    周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz交流電流400μA/40mA/400mA/10A静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    59,980税込65,978
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)

    実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    デザイン性能の実行結果をすばやく記録し、グラフに表示します。 このロギング機能やグラフ表示機能では、トレンドを検出するために、記録された読み取り値をPCにダウンロードする必要がなくなりました。 Fluke287のハンドヘルド・マルチメーターは、かつてなく正確で使いやすいため、問題解決にさらに役立ちます。 高い精度が求められる用途にも使用できる究極のハンドヘルド・ツールです。
  • 工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    工業用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
  • 工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)

    工業用マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1セット
    20日以内出荷
    厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1セット
    20日以内出荷
    Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
  • ベンチトップ型デジタルマルチメーター カイセ

    ベンチトップ型デジタルマルチメーター

    カイセ
    81,980税込90,178
    1台ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
    付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ