絞り込み
ブランド
- MEGGER
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- フルーク(FLUKE)(158)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(86)
- マール社(31)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(15)
- POMONA(12)
- RADIALL(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- エスコ(7)
- 共立電気計器(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- ミヤマ電器(5)
- DELTRON(5)
- KEITHLEY(4)
- Telegartner(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「交流電圧(V)」から絞り込む

携帯機器テスターリード Megger PAT 350、PAT 450用
MEGGER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592)
MEGGER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments