絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,502件中 1,481~1,502件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「交流電圧(V)」から絞り込む
  • ヒルシュマン テストアダプタ 973599100 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストアダプタ 973599100

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(973595100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(973595100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(973594101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(973594101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:1、ARTEOR(TM) BT電話ソケット(二次 / スレーブ). 英国電気通信株式会社の要件を満たす、ARTEOR(TM)電話(二次 / スレーブ) IDCソケットです。白( ; 815-9652 815-9652 )又はマグネシウム( ; 815-9661 815-9661 )を用意
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(973594100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(973594100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 黒

    MULTI-CONTACT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Multi Contact 64.9244-033 テストリードラック テストリードホルダ MULTI-CONTACT

    Multi Contact 64.9244-033 テストリードラック テストリードホルダ

    MULTI-CONTACT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストリードホルダスロット数 = 21色 = 黒長さ = 330mmMulti-Contact Test Lead Rack. From Multi-Contact, this test lead rack is a highly efficient, tangle-free way of storing test leads for easy retrieval. Mounted on a c-profile rail, the test lead holders can be repositioned to better suit the thickness of the test leads. The Multi-Contact test lead holder is easy to install, and a robust, practical solution to lead storage.
  • [EA707D-15A用]温度センサー エスコ

    [EA707D-15A用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-202
  • SN-WP/SU-2000K用アナログ A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用アナログ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    32日以内出荷
    出力電流(mA)4~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション GDM-8261A用 LANカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション GDM-8261A用 LANカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    LANカード
    タイプGDM-8261A用LANカードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション GDM-8261A用 GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション GDM-8261A用 GP-IBカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    GB-IBカード
    タイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
    20chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    4日以内出荷
    熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    テストリード
    タイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • RSE用ケーブル フルーク(FLUKE)

    RSE用ケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナソケット メス 黄 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナソケット メス 黄 真鍮

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナソケット メス 白 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナソケット メス 白 真鍮

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バナナソケット メス 緑 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナソケット メス 緑 真鍮

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品