絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,502件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「交流電圧(V)」から絞り込む
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥619~税込¥681~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm Schutzinger

    Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm

    Schutzinger
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 Schutzinger

    Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32

    Schutzinger
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123 HARWIN

    ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123

    HARWIN
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
  • RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738) RS PRO

    RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738)

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤

    Telegartner
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • HCK テストプローブ, 赤 HCK

    HCK テストプローブ, 赤

    HCK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -10℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HCK テストプローブ, 黒 HCK

    HCK テストプローブ, 黒

    HCK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 1kV 許容電流値 = 32A 色 = 黒 プローブチップタイプ = スプリングロード チップサイズ = 4mm プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -10℃ 特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam(R)プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stampRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • DT9602R+用USB通信ケーブル マザーツール

    DT9602R+用USB通信ケーブル

    マザーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
  • テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE)

    テスト・リード TL175-HV

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
    仕様測定カテゴリ:CAT II 1500V、CAT III 1500V、CAT IV 1000Vトラスコ品番692-0062品名Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard テスト・リード適合規格IEC 61010-031リード線長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBカードオプション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥24,780税込¥27,258
    1個
    欠品中
    GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    ¥139税込¥153
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    700、740シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)

    熱電対プラグキット

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース・キット付属品 フルーク(FLUKE)

    ホース・キット付属品

    フルーク(FLUKE)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    24日以内出荷
    付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルRTDアダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサルRTDアダプター

    フルーク(FLUKE)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-2884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    24日以内出荷
    仕様フルークテストツール、アクセサリーのためのハードケースです。内部には振動・衝撃から保護するスポンジが入っています。トラスコ品番594-4372RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    K型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0745定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • J型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    J型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9235定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハートコミュニケーションケーブル フルーク(FLUKE)

    ハートコミュニケーションケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0761RoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品