絞り込み
ブランド
- CHAUVIN ARNOUX
- RS PRO(7)
- Martindale(6)
- エスコ(2)
- 共立電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ANEX(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カイセ(1)
- プレシディアム(1)
- GOSSEN METRAWATT(1)
- MEGGER(1)
- John Drummond(1)
- はくでん(1)
直流電圧(V)
- 最大1400(1)
交流電圧(V)
- 最大1000(1)
特価
「交流電流(A)」から絞り込む

電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191771)
CHAUVIN ARNOUX¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +60℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なテストプローブ(Φ 2 mm)セット(クリスタル安全カバー付) x 1、プローブ先端保護カバー x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 771無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 771は、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、LEDを備えた無電圧テスターです。 C.A 771には、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能も用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 過酷な温度条件-30 → +60 ℃向けに設計 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した拡張導通テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 IP65