絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 100~1000
  • 5~1000(3)
  • 12~750(4)
  • 12~1000(2)
  • 30~1000(2)
  • 40~600(2)
  • 50~600(10)
  • 80~600(8)
  • 80~7000(9)
  • 100(8)
  • 100~130(2)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 200~250(2)
  • 600~7000(2)
  • 3000~80500(2)
  • 3000~287500(2)
  • 6600(3)
  • 20000~80500(2)
  • 60000~195500(2)
ブランド
  • JAPPY(2)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電圧範囲(V)から絞り込む
5~1000(3)
12~750(4)
50~600(10)
80~600(8)
80~7000(9)
100(8)
100~1000
200(4)
6600(3)
60000~195500(2)
使用電圧範囲(V)をもっと見る
検相・検電器 カスタム検相・検電器カスタム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書トラスコ品番491-7456周波数(Hz)45~65電源単四形乾電池×2個使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
検相・検電器 JAPPY検相・検電器JAPPY
8,698税込9,568
1台
当日出荷
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)

検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器