絞り込み
呼び寸法(mm)
- 300
- 50(9)
- 70(2)
- 75(17)
- 100(23)
- 120(1)
- 125(3)
- 150(23)
- 200(23)
- 250(6)
- 350(1)
- 400(13)
- 500(14)
- 600(12)
- 750(11)
- 1000(15)
- 1250(1)
- 1500(10)
- 1600(1)
- 2000(8)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(7)
- 大菱計器製作所(6)
- 理研計測器(3)
- 松井精密(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- 大西測定工具(2)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
75(17)
100(23)
150(23)
200(23)
300
400(13)
500(14)
600(12)
750(11)
1000(15)
呼び寸法(mm)をもっと見る

台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
焼入スコヤ
松井精密¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
DD型焼入厚形スコヤ
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
フランジスコヤ
SK(新潟精機)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ
SK(新潟精機)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手
大菱計器製作所¥18,980税込¥20,8781個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手
大菱計器製作所¥18,980税込¥20,8781個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手
大菱計器製作所¥75,980税込¥83,5781個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手
大菱計器製作所¥75,980税込¥83,5781個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
刃形スコヤー(I形)
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から42日以内出荷厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。形状刃形種類刃形スコヤー