絞り込み
呼び寸法(mm)
- 1000
- 50(10)
- 75(13)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(18)
- 200(18)
- 250(11)
- 300(19)
- 350(1)
- 400(5)
- 450(1)
- 500(7)
- 600(4)
- 750(5)
- 1500(3)
- 2000(2)
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
- 理研計測器(2)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(13)
100(16)
125(7)
150(18)
200(18)
250(11)
300(19)
500(7)
1000

平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥489,800税込¥538,7801個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥369,800税込¥406,7801個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個15日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm