絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 200
  • 50(10)
  • 75(13)
  • 100(16)
  • 125(7)
  • 150(18)
  • 250(11)
  • 300(19)
  • 350(1)
  • 400(5)
  • 450(1)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 750(5)
  • 1000(6)
  • 1500(3)
  • 2000(2)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニセイキ(4)
  • 理研計測器(3)
  • 新潟理研測範(RSK)(3)
  • 大西測定工具(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 大菱計器製作所(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
50(10)
75(13)
100(16)
125(7)
150(18)
200
250(11)
300(19)
500(7)
1000(6)
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。仕様両面にミリ目盛付幅(mm)40厚さ(mm)1.49台の長さ(mm)170台の幅(mm)42
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 刃型標準スコヤー 200mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 200mm

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1011幅(mm)28厚さ(mm)18質量(kg)1.2呼び寸法(mm)200竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • 厚口基準スコヤー 200mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 200mm

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0984幅(mm)32厚さ(mm)15質量(kg)1.4呼び寸法(mm)200竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • I型直角定規 200mm ユニセイキ

    I型直角定規 200mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1062厚さ(mm)10質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)35竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

    大西測定工具(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
    用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
  • 厚形平スコヤー 大菱計器製作所

    厚形平スコヤー

    大菱計器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
    形状厚形平型種類平スコヤー
  • 平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(1級焼入)

    新潟理研測範(RSK)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

平型スコヤ