絞り込み
内径(Φmm)
  • 13.2
  • 5(36)
  • 6(49)
  • 8(53)
  • 10(52)
  • 12(55)
  • 14(38)
  • 15(49)
  • 16(53)
  • 18(46)
  • 20(56)
  • 22(30)
  • 25(57)
  • 30(51)
  • 35(43)
  • 40(44)
  • 45(34)
  • 50(46)
  • 55(30)
  • 60(38)
  • 70(30)
外径(Φmm)
  • 40(3)
ブランド
  • オイレス工業(2)
  • 大同メタル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業

    オイレス ♯300ワッシャー

    オイレス工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
オイルレス素材