絞り込み
内径(Φmm)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(11)
- 18(4)
- 20(6)
- 25(7)
- 26(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(3)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(9)
- 20(1)
- 21(4)
- 22(9)
- 24(4)
- 28(7)
- 30(5)
- 33(6)
- 34(3)
- 35(4)
- 36(1)
- 39(3)
長さ(mm)
- 16
- 3(22)
- 4(23)
- 5(37)
- 6(31)
- 7(19)
- 8(36)
- 10(46)
- 12(37)
- 15(45)
- 20(50)
- 25(45)
- 30(45)
- 35(23)
- 40(45)
- 50(41)
- 60(34)
- 70(15)
- 80(28)
- 100(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- オイレス工業(6)
- Igus(イグス)(5)
- 大同メタル工業(2)
- ノーブランド(1)

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
オイレスサーメットMフランジブッシュ
オイレス工業¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から7日以内出荷オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別サーメットMフランジブッシュ