絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 24(1)
ブランド
- カスタム
- フルーク(FLUKE)(26)
- HIOKI(日置電機)(8)
- A-Gas Japan(8)
- testo(テストー)(7)
- 共立電気計器(6)
- マルチ計測器(6)
- 三和電気計器(4)
- カイセ(4)
- オーム電機(2)
- マザーツール(2)
- 横河計測(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
24(1)

AC/DCクランプメータ
カスタム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷交流電流と直流電流の測定が可能。 真の実効値方式(TrueRMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。 突入電流の測定が可能。サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。 非接触式検電機能(NCV) データホールド機能 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。用途電気工事、電気設備の設置・管理・保守表示液晶、4000カウント使用温湿度範囲-5~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)直流電流レンジ40/400A交流電流レンジ40/400A検波方式真の実効値方式(TrueRMS)最大測定導体径(Φmm)24検電測定範囲:AC90~600V、周波数:50Hzまたは60Hz(NCV)RoHS指令(10物質対応)対応
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800