絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 18(1)
- 30(6)
- 40(1)
- 58(1)
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(2)
- マルチ計測器(21)
- 共立電気計器(16)
- エスコ(13)
- HIOKI(日置電機)(10)
- 三和電気計器(7)
- RS PRO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- カイセ(3)
- 横河計測(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- マザーツール(1)
- JAPPY(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- ナリカ(1)
- Martindale(1)
校正証明書
- 付き(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
18(1)
30(6)
40(1)
58(1)

クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E
フルーク(FLUKE)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365
フルーク(FLUKE)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷G端子法による絶縁抵抗測定試験用途着脱式ジョークランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
クランプメータ AC400A FLUKE-301A+
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
クランプメータ AC400A FLUKE-301A
フルーク(FLUKE)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
AC400A電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥9,098税込¥10,0081個12日以内出荷トラスコ品番582-9626寸法(mm)146×62×34出力電圧1mV/A周波数5Hz~20kHz測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池測定電流最小:1mA導体径(mm)最大:Φ30RoHS指令(10物質対応)対応基本確度2%+0.5mA
AC200A 電流クランプ
フルーク(FLUKE)¥63,980税込¥70,3781個62日以内出荷安全に絶縁されたBNCコネクターを通じて電圧出力される、20Aと200AのデュアルレンジAC電流クランプです。デュアルバナナからBNCアダプターへはi200sがバナナ・プラグ入力でマルチメーターと接続させることで可能となります。最大200 A ACを測定するスコープメーター、電流品質メーターもしくはデジタル・マルチメーターと使用。マルチメーター用のアダプター付属。レンジが2つ:20Aと200A、10または100mV/Amp出力。電流を切断することなく測定確度を保ちますトラスコ品番582-9606周波数40Hz~10kHzRoHS指令(10物質対応)対応
クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323
フルーク(FLUKE)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷真の実効値クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC
フルーク(FLUKE)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大試験電圧1000OV (Fluke1555)用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×75×34交流電圧(V)600交流電流(A)999.9抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30電圧レンジ(V)70~270導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC
フルーク(FLUKE)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷(1000V~)での電圧設定が可能用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
クランプメータ AC400A FLUKE-302+
フルーク(FLUKE)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V定格30Vrms/60VDC、15Aプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ導体径(mm)最大30
クランプメータ AC600A FLUKE-301C
フルーク(FLUKE)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
クランプメータ AC600A FLUKE-301B
フルーク(FLUKE)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷貝の実効値 2500Aまでの大電流測定 突入電流測定 i2500-10付属用途交流用iFlexクランプ・メーター付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V質量(g)283定格30Vrms/60VDC、15A寸法(cm)16.5×6.35×3.55プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)交流電流(A)(レンジ)2500防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷真の実効値 突入電流測定用途交流用電流クランプ・メーター付属品電池仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター質量(g)283先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能最大電流(A)5寸法(cm)18.6×7.49×3.55交流電流(A)(レンジ)400防塵防水性能IP30材質(チップ)ステンレス
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355
フルーク(FLUKE)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355用途2000アンペア・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)寸法(mm)300×98×52応答時間温度確度:500ms温度センサー温度確度:NTC交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V直流電流40.00A/400.0A/2000A抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ保証期間3年交流電流40.00A/400.0A/1400A防塵防水性能IP42確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.最大測定導体径(Φmm)58基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥47,980~税込¥52,778~1セット20日以内出荷真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥34,980~税込¥38,478~1セット20日以内出荷小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥34,980~税込¥38,478~1セット20日以内出荷信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品