絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 33(1)
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(2)
- マルチ計測器(21)
- フルーク(FLUKE)(20)
- 共立電気計器(16)
- エスコ(13)
- HIOKI(日置電機)(10)
- 三和電気計器(7)
- RS PRO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- カイセ(3)
- 横河計測(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- マザーツール(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- ナリカ(1)
- Martindale(1)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
33(1)

ACデジタルクランプメータ
JAPPY¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品