絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
23(4)
24(7)
25(4)
30(12)
33(14)
40(15)
42(3)
46(3)
55(6)
-(2)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
  • 負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器

    負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

    共立電気計器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
    適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
  • ACクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1個
    翌日出荷
    仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
  • デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS

    デジタルクランプメーター(交流電流測定用)

    KLEIN TOOLS
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
    用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
  • Martindale クランプメータ 202.5 x 51 x 44mm ET4 Martindale

    Martindale クランプメータ 202.5 x 51 x 44mm ET4

    Martindale
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac絶対最大直流電流測定 = 200A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 50MΩモデル番号 = ET4AC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )高さ = 44mmET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合
  • RS PRO クランプメータ 106 x 28 x 180mm RS PRO

    RS PRO クランプメータ 106 x 28 x 180mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 3kA acAC電流測定分解能 = 0.01A最高交流電流精度 = ±3 %真のRMS = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R RS PRO

    RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大直流電流測定 = 600A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM136RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VEN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ
  • RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
  • RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R RS PRO

    RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 1kA ac絶対最大直流電流測定 = 1kA dc絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM139RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )動作温度 Min = 0℃バッテリ(充填済み)、テストリード線、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICM139Rクランプメータ. RS Pro ICM139Rは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。. 特長と利点:. 4000カウント、バックライト付きデジタルディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 ニッケルスチール合金ジョーメカニズム 1000 A ac/dcの電流測定 1000 V AC / DC電圧測定 抵抗 / 導通ブザー ;30 Ω 表示保持及び最小最大機能 A ac / V acのピークを10 ms保持 周波数カウンタ 自動電源オフ(30分) 直径51 mmの導体ジョー能力 独立したバッテリコンパートメント EN61010 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに準拠
  • RS PRO クランプメータ ILCM03A RS PRO

    RS PRO クランプメータ ILCM03A

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 60A ac 絶対最大交流電圧測定 = 400V ac 絶対最大抵抗測定 = 400Ω モデル番号 = ILCM03A AC電流測定分解能 = 10μA クランプメータータイプ = 漏洩電流クランプ 最高交流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt ) 最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 2 dgt ) 最大導体サイズ = 30mm キャリングケース、ユーザーマニュアル、1.5 V電池 x 2、テストリードセット. RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03. RS Pro ILCM 03は、60 AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高い漏洩電流クランプです。5つの測定範囲を備えていて、40 mAでは10 μAの高分解能で測定できます。最大30回/秒の高速棒グラフ表示機能も備えています。. 特長と利点. 4000カウント3 桁、アナログ棒グラフ表示付き大型液晶ディスプレイ 測定範囲: 40 mA、400 mA、4 A、40 A、60 A 10 μAの高分解能 直径30 mmの導体ジョー能力 400 V ac電圧範囲 400 Ω抵抗及び導通範囲、40 Ω未満ブザー警告 自動電源オフ選択可能 最大値 / 最小値、データ保持機能 ゼロ / 相対値機能 使いやすいシングルロータリスイッチ 寸法: 210 x 62 x 35.6 mm 重量: 200 g (電池を含む)
  • カレントトランス13シリーズ PMK

    カレントトランス13シリーズ

    PMK
    209,800税込230,780
    1セット
    61日以内出荷から76日以内出荷
    LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
    用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4
  • カレントトランス58シリーズ PMK

    カレントトランス58シリーズ

    PMK
    299,800税込329,780
    1セット
    61日以内出荷から76日以内出荷
    PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
    用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。内径(mm)センサー部:58
  • ミニクランプメーター(デジタル) エスコ

    ミニクランプメーター(デジタル)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    33,000税込36,300
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
  • AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCミニクランプメーター

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1セット
    15日以内出荷
    AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
  • 接地抵抗クランプメーター フルーク(FLUKE)

    接地抵抗クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1セット
    55日以内出荷
  • 負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器

    負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

    共立電気計器
    51,980税込57,178
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
    コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニACクランプメータ カスタム

    ミニACクランプメータ

    カスタム
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
    仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅付属品収納ケース、テストリードトラスコ品番837-1232周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)導通0~50Ω:ビープ音が鳴動電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプセンサ 共立電気計器

    ACクランプセンサ

    共立電気計器
    6,798税込7,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプメーター(デジタル・ミニ) エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-3A
  • クランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー) エスコ

    クランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA708D-28
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA708D-26
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-18
  • クランプメーター(デジタル・導通ブザー) エスコ

    クランプメーター(デジタル・導通ブザー)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-16A
  • クランプメーター(デジタル・自動車用) エスコ

    クランプメーター(デジタル・自動車用)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-13
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AD-4
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-6
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-4
  • 高調波クランプテスター マルチ計測器

    高調波クランプテスター

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
    仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)分解能(最小)0.1mA機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
  • 交流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    小型軽量タイプのACクランプメータです。
    その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1セット
    20日以内出荷
    真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    34,980税込38,478
    1セット
    20日以内出荷
    小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    34,980税込38,478
    1セット
    20日以内出荷
    信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
  • 貫通型クランプ・センサー マルチ計測器

    貫通型クランプ・センサー

    マルチ計測器
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
    仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
  • マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器

    マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

    マルチ計測器
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • クランプCTAC電流用 マルチ計測器

    クランプCTAC電流用

    マルチ計測器
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から77日以内出荷
  • リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセ

    リーク(漏れ電流)クランプメーター

    カイセ
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
    付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    29,980税込32,978
    1セット
    20日以内出荷
    導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
    仕様導通試験、ダイオードテスト付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ