絞り込み
ブランド
  • カイセ(2)
校正証明書
  • 付き(2)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20
  • 6(2)
  • 34(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暗電流クランプメーター カイセ

    暗電流クランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
    付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • 直流専用デジタルクランプメーター カイセ

    直流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
    付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

直流専用クランプメータ