絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(13)
最小表示量(mm)
- 0.001
- 0.0005(7)
- 0.01(109)
- 0.1(3)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ベース寸法(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(4)
- 100(5)
- -(1)
器差(mm)
- ±0.005(1)
- ±2(1)
ブランド
- テクロック(10)
- アズワン(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
テクロック・アズワン・ピーコック魔法瓶工業・INSIZE(インサイズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(13)

デジタルデプスゲージ
テクロック¥61,980~税込¥68,178~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台欠品中質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
デジタルデプスゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2
テクロック¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2
テクロック¥55,980税込¥61,5781台当日出荷質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付
アズワン¥21,370税込¥23,5071個9日以内出荷7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ
ピーコック魔法瓶工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.001測定子直径(Φmm)0.1ベース長(mm)60アズワン品番64-8923-43
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント