「測定範囲(mm)」から絞り込む
150
200(2)
450(3)
455(2)
600(5)
1000(6)
1200(2)
2000(1)
2400(1)

丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15