アルミ製定規
軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規
軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。
15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。
消えない精度。
レーザー刻印で、ずっと美しく
目盛は摩耗に強いレーザー刻印、
長く使っても消えず、精度を保ちます。
どちらからでも、すぐ測れる
左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。
向きを気にせず、スムーズに作業できます。
すべらない安心感
作業に集中できる定規
底面には滑り止めモールドをデザイン。
定規がずれにくく、細かい作業も快適です。
人にやさしい、安全設計
エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。
使う人への配慮が詰まった定規です。
指先にフィット
使いやすさの、ひと工夫
本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。
使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。
- 仕様
- 両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)
- 材質
- アルミニウム
- 長さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 14.5
- 目盛(mm)
- 【単位】1
- 刻印
- レーザー
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 158×23.5×5.8
- 内容量
- 1個
直尺・曲尺・定規 の新着商品
カテゴリ

































