Linc
レベル付・アルミカッティング定規
取手・レベル付アルミ定規です。負担の少ない軽量設計。サビに強く丈夫。カッター面に刃が食い込みにくいです。
幅(mm)
60
厚さ(mm)
38
真直度(mm)
0.4以下
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03171118
CLM-450
460
255
450
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
03171127
CLM-600
610
327
600
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください