絞り込み
測定範囲(mm)
- 150
- 300(7)
- 450(8)
- 455(1)
- 600(9)
- 900(4)
ブランド
- シンワ測定(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
材質
- その他(1)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150
300(7)
450(8)
455(1)
600(9)
900(4)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII
シンワ測定(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個当日出荷薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Tガイド HDマグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から9日以内出荷正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9