絞り込み
測定範囲(mm)
- 150(1)
- 600(2)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- シンワ測定(8)
- エスコ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TQC Sheen(2)
- アズワン(1)
- 小池酸素工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマヨ(1)
- ユニット(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
材質
- アルミ(1)
校正証明書
- 付き(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150(1)
600(2)
1000(2)
1500(2)
2000(2)

アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15