絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500
- 300(8)
- 600(2)
- 750(9)
- 1000(12)
- 1200(2)
- 1500(11)
- 2000(9)
- 2500(9)
- 3000(10)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
ブランド
- ユニセイキ(3)
- 理研計測器(3)
- 大西測定工具(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥57,980~税込¥63,778~1個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥35,980税込¥39,5781個92日以内出荷トラスコ品番838-1046幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5呼び寸法(mm)500精度±(10+L/50)μmRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷トラスコ品番471-9344厚さ(mm)10全長(mm)500質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm
I型直定規 500mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1240厚さ(mm)10全長(mm)540質量(kg)1.5高さ(mm)50呼び寸法(mm)500平行度(μm)4真直度(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応